Cilindru hidraulic, glisant spre exterior ACE HB-70-100-DE-M
Brake cylinder D = 70, stroke 100 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HB-70-100-DE-M
Rubix:d781168
Producator:HB-70-100M_DE
Detalii produs : HB-70-100-DE-M ACE - HB-70-100-DE-M ACE
Hydraulic brake cylinder HB-70, adjustable (pressure or tensile force 2000 N to 50000 N), damping, extending
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 70 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
