Cilindru hidraulic, cu două fețe ACE HBS-70-200-EE-P

Brake cylinder D = 70, stroke 200 mm damping

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

ACE:HBS-70-200-EE-P
Rubix:d781108
Producator:HBS-70-200P_EE
brand logo

Rezumat tehnic

Diametrul cilindrului70 mm

Detalii produs : HBS-70-200-EE-P ACE - HBS-70-200-EE-P ACE


Hydraulic brake cylinder HBS-70 adjustable (pressure or tensile force 2000 N to 40000 N), positive, damping on both sides

Informații tehnice


atribute
Diametrul cilindrului70 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere