Cilindru hidraulic, glisant spre exterior ACE HBS-70-300-DB-M
Brake cylinder D = 70, stroke 300 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HBS-70-300-DB-M
Rubix:d780769
Producator:HBS-70-300M_DB
Detalii produs : HBS-70-300-DB-M ACE - HBS-70-300-DB-M ACE
Hydraulic brake cylinder HBS-70 adjustable (pressure or tensile force 2000 N to 40000 N), positive, damping, extending
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 70 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
