Cilindru hidraulic, glisant spre interior ACE HB-70-400-DB-N
Brake cylinder D = 70, stroke 400 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HB-70-400-DB-N
Rubix:d782772
Producator:HB-70-400N_DB
Detalii produs : HB-70-400-DB-N ACE - HB-70-400-DB-N ACE
Hydraulic brake cylinder HB-70, adjustable (pressure or tensile force 2000 N to 50000 N), damping, retracting
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 70 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
