Cilindru hidraulic, cu două fețe ACE HB-70-400-ED-P
Brake cylinder D = 70, stroke 400 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HB-70-400-ED-P
Rubix:d780896
Producator:HB-70-400P_ED
Detalii produs : HB-70-400-ED-P ACE - HB-70-400-ED-P ACE
HB-70 hydraulic brake cylinder, adjustable (pressure or tensile force 2000 N to 50000 N), damping on both sides
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 70 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
