Cilindru hidraulic, glisant spre exterior ACE HB-70-500-EB-M
Brake cylinder D = 70, stroke 500 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HB-70-500-EB-M
Rubix:d780960
Producator:HB-70-500M_EB
Detalii produs : HB-70-500-EB-M ACE - HB-70-500-EB-M ACE
Hydraulic brake cylinder HB-70, adjustable (pressure or tensile force 2000 N to 50000 N), damping, extending
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 70 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
