Cilindru hidraulic, cu două fețe ACE HB-70-600-DD-P
Brake cylinder D = 70, stroke 600 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HB-70-600-DD-P
Rubix:d781123
Producator:HB-70-600P_DD
Detalii produs : HB-70-600-DD-P ACE - HB-70-600-DD-P ACE
Hydraulic brake cylinder HB-70, adjustable (pressure or tensile force 2000 N to 50000 N), damping on both sides
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 70 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
