Cilindru hidraulic, cu două fețe ACE HB-70-600-DE-P
Brake cylinder D = 70, stroke 600 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HB-70-600-DE-P
Rubix:d780902
Producator:HB-70-600P_DE
Detalii produs : HB-70-600-DE-P ACE - HB-70-600-DE-P ACE
Hydraulic brake cylinder HB-70, adjustable (pressure or tensile force 2000 N to 50000 N), damping on both sides
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 70 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
