Cilindru hidraulic, cu două fețe ACE HBS-70-800-EE-P
Brake cylinder D = 70, stroke 800 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HBS-70-800-EE-P
Rubix:d781648
Producator:HBS-70-800P_EE
Detalii produs : HBS-70-800-EE-P ACE - HBS-70-800-EE-P ACE
Hydraulic brake cylinder HBS-70 adjustable (pressure or tensile force 2000 N to 40000 N), positive, damping on both sides
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 70 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere