Lacăt de blocare pentru sistem de blocare Brady NO HOLE CIRCUIT BREAKER L/O 480/600 VOLT

Breaker Lockout

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Brady:NO HOLE CIRCUIT BREAKER L/O 480/600 VOLT
Rubix:175733
Producator:065397
EAN:0754473653972
brand logo

rezumat tehnic

Culoareroșu
Diametrul mânerului7.14 mm
Materialul caroserieimateriale ne-metalice și alte materiale.

Documente

Detalii produs : 065397 - 065397 BRADY NO HOLE CIRCUIT BREAKER L/O 480/600 VOLT


Clamp-on breaker lockouts are versatile and easy to install using the proprietary thumbwheel design - no screwdrivers needed.

Puncte forte

•Extremely versatile - works on a wide range of single-pole and internal-trip multi-pole breakers
Detachable cleat (included) expands the range of applicable breakers
Equipping your employees with the proper lockout tools and warning devices can save lives, reduce lost employee time, and cut insurance costs
Brady® is a world leader in lockout/tagout products and services offering industry expertise and a broad range of durable, easy-to-use lockout devices

Informații tehnice


atribute
Culoareroșu
Diametrul mânerului7.14 mm
Materialul caroserieimateriale ne-metalice și alte materiale.
  • Disponibil – Data livrării la cerere