Lanț cu role standard european Tsubaki RS12B NP 1 RP (P=3/4'')
BS NP Chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tsubaki:RS12B NP 1 RP (P=3/4'')
Rubix:d490691
Producator:0232120000-M5
EAN:8718472018400



Detalii produs : RS12B NP 1 RP (P=3/4'') TSUBAKI - TSUBAKI 0232120000-M5 RS12B-NP-1 BS ROLLER CHAIN FOR CORROSIVE ENV 5M
BS NP Chain is a Tsubaki BS chain that has been plated with Nickel. NP Chain has a light corrosion resistance and an attractive appearance. NP Chain is suitable for outdoor conditions exposed to water. There is a 15% reduction in Maximum Allowable Load compared to the corresponding BS chain, so please take this into account when making your chain selection. It has a working temperature range of: -10°C to +60°C.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6250 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 19.05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Lanț | 12b-1 |
| Diametrul rolei | 12.07 mm |
| Lățimea interioară min. | 11.68 mm |
| Lungimea lanțului | 5000 mm |
| Lungimea pinului | 24.4 mm |
| Diametrul pinului de lanț | 5.72 mm |
| Greutate | 6.25 kg |
| Tipul plăcii | rotund |
| Înălțimea plăcii | 16.1 mm |
| Grosimea plăcii | 1.8 mm |
| Rezistență la tracțiune min. | 31 kN |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere