Lanț cu role standard european Mecaline 10B1-50M
BS Simplex Roller Chain
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:10B1-50M
Rubix:140360
Producator:856158
EAN:3660338114526

Documente
Detalii produs : 10B1-50M MECALINE - LANT 10B1-50M MECALINE
Our chains comply with the European standard (DIN 8187-ISO 606) which describes the dimensional characteristics. They are designed for the most common requirements. These chains are made of carbon steel. The plates are core-treated (42 to 46 HRC), the pins are carbonitrided.
10B1 - BS Simplex Roller Chain - Reel- Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46
Puncte forte
Heat treated components, high durability
Aplicații
For use with BS chain and sprockets
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Lanț | 10b-1 |
| Diametrul rolei | 10.16 mm |
| Lățimea interioară min. | 9.65 mm |
| Lungimea lanțului | 50000 m |
| Lungimea pinului | 20.5 mm |
| Diametrul pinului de lanț | 5.08 mm |
| Tipul plăcii | standard |
| Înălțimea plăcii | 14.6 mm |
| Grosimea plăcii | 1.65 mm |
| Rezistență la tracțiune min. | 22.2 kN |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere