Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R165321423
BSHP b. runner block FLS, standard, steel, with ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R165321423
Rubix:d753192



Detalii produs : R165321423 REXROTH - R165321423 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-025-FLS-C1-N-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 70 mm |
| Lungime | 107.9 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
