Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R165331322
BSHP b. runner block FLS, standard, steel, with ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R165331322
Rubix:d753277



Detalii produs : R165331322 REXROTH - REXROTH R165331322 B.RUNNER BLOCK CS KWD-035-FLS-C1-H-1
B. RUNNER BLOCK CS KWD-035-FLS-C1-H-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 225 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 100 mm |
| Lungime | 139 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
