Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R165371322
BSHP b. runner block FLS, standard, steel, with ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R165371322
Rubix:d753371



Detalii produs : R165371322 REXROTH - R165371322 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-030-FLS-C1-H-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 90 mm |
| Lungime | 119.7 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
