Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R200129406
BSHP b. runner block FNS, standard, Resist NR◡II, with ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R200129406
Rubix:d753537



Detalii produs : R200129406 REXROTH - R200129406 REXROTH
B. RUNNER BLOCK NRII KWD-025-FNS-C0-N-0
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 70 mm |
| Lungime | 86.2 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
