Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R166639420
BSHP b. runner block SKS, standard, steel, without ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R166639420
Rubix:d754418



Detalii produs : R166639420 REXROTH - R166639420 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-035-SKS-C0-N-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c0 µm |
| Lățime | 70 mm |
| Lungime | 84.9 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
