Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R166671321
BSHP b. runner block SKS, standard, steel, without ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R166671321
Rubix:d750800



Detalii produs : R166671321 REXROTH - R166671321 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-030-SKS-C1-H-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 60 mm |
| Lungime | 75.3 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
