Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R162429320
BSHP b. runner block SLH, standard, steel, without ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R162429320
Rubix:d752116



Detalii produs : R162429320 REXROTH - R162429320 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-025-SLH-C0-H-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c0 µm |
| Lățime | 48 mm |
| Lungime | 107.9 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
