Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R162441320
BSHP b. runner block SLH, standard, steel, without ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R162441320
Rubix:d752211



Detalii produs : R162441320 REXROTH - R162441320 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-045-SLH-C1-H-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 41 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 86 mm |
| Lungime | 174.1 mm |
| Dimensiunea designului | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
