Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R162312322
BSHP b. runner block SLS, standard, steel, with ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R162312322
Rubix:d752266



Detalii produs : R162312322 REXROTH - R162312322 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-015-SLS-C2-H-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c2 µm |
| Lățime | 34 mm |
| Lungime | 72.6 mm |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
