Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R162172320
BSHP b. runner block SNH, standard, steel, without ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R162172320
Rubix:113436



Detalii produs : R162172320 - R162172320 CARUCIOR CU BILE KWD-030-SNH-C2-H-1 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-030-SNH-C2-H-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 95 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c2 µm |
| Lățime | 60 mm |
| Lungime | 97.7 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
