Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R163281320
BSHP b. runner block SNS, aluminium, without ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R163281320
Rubix:d752471



Detalii produs : R163281320 REXROTH - R163281320 REXROTH
B. RUNNER BLOCK AL KWD-020-SNS-C1-H-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 44 mm |
| Lungime | 75 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
