Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R162241220
BSHP b. runner block SNS, standard, steel, without ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R162241220
Rubix:d753140



Detalii produs : R162241220 REXROTH - R162241220 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-045-SNS-C1-P-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 24 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 86 mm |
| Lungime | 137.6 mm |
| Dimensiunea designului | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
