Referințe
Gates:6GS6FBSPORX45
Rubix:d495713
Producator:7347-19234-5
EAN:5412571559880
Detalii produs : 6GS6FBSPORX45 GATES - GATES 6GS6FBSPORX45 MEGA CRIMP COUPLING
Puncte forte
Threaded adapter with BSP inner thread and O-ring. 60° outer cone. 45° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 80 g |
|---|---|
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 121.1 °C |
| Execuție | fbsporx45 |
| Diametrul tubului exterior | 10 mm |
| Diametrul filetării | 16.66 mm |
| Presiune | 413.7 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

