Referințe
Gates:12G16FBSPORX90
Rubix:d492498
Producator:7100-19681-5
EAN:5414465057342

Detalii produs : 12G16FBSPORX90 GATES - 12G16FBSPORX90 GATES
Puncte forte
Threaded adapter with BSP inner thread and O-ring. 60° outer cone. 90° bow.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 390 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1 '' |
| Diametrul tubului exterior | 19 mm |
| Presiune | 280 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 280 bar |
| Conexiune | female bspp (british standard parallel) o‑ring swivel, 90° bent tube (megacrimp) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
