Referințe
Gates:6GS6FBSPORX90
Rubix:d492352
Producator:7347-19235-5
EAN:5412571559897

Detalii produs : 6GS6FBSPORX90 GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 6GS6FBSPORX90
Puncte forte
Threaded adapter with BSP inner thread and O-ring. 60° outer cone. 90° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 90 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 3/8' - 19 bsp '' |
| Temperatura maximă | 121 °C |
| Execuție | fbsporx90 |
| Diametrul tubului exterior | 10 mm |
| Diametrul filetării | 9.525 mm |
| Presiune | 420 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere