Fitinguri sub presiune Gates 6GS8MBSPP

BSP MBSPP

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gates:6GS8MBSPP
Rubix:d491838
Producator:7347-19259-5
EAN:5412571559989
brand logo

rezumat tehnic

Conexiunea 11/2 ''
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6GS8MBSPP GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 6GS8MBSPP


Puncte forte

BSP outer thread, cylindrical. 60° inner cone.

Aplicații

Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate90 g
Conexiunea 11/2 ''
Temperatura maximă121 °C
Execuțiembspp
Diametrul tubului exterior10 mm
Diametrul filetării20.955 mm
Presiune420 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere