Referințe
Gates:10G10MBSPPBKHD
Rubix:d495097
Producator:7100-19963-5
EAN:5414465049699

Detalii produs : 10G10MBSPPBKHD GATES - 10G10MBSPPBKHD GATES
Puncte forte
BSP outer thread, cylindrical. 60° inner cone (bulkhead screw connection).
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 254 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 5/8 '' |
| Diametrul tubului exterior | 16 mm |
| Conexiune | male bspp (parallel), 60° inverted-cone bulkhead |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
