Referințe
Beta Tools:96N 7
Rubix:d1191852
Producator:000960470
EAN:8014230025346

Detalii produs : 96N 7 BETA - L-KEY BETA TOOLS 96N 7
Burnished Allen wrench
Puncte forte
Burnished Allen wrench
Aplicații
Hand tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 41,5 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 7 |
| Lungime | 99 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
