Referințe
Beta Tools:1105 14
Rubix:d1181970
Producator:011050014
EAN:8014230176499

Detalii produs : 1105 14 BETA - ELECTRICIAN'S PUNCH BETA TOOLS 1105 14
Burnished steel dies
Puncte forte
Burnished steel dies
Aplicații
Tools for cutting and various maintenance tasks
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 25 g |
| Diametru | 14 mm |
| Diametrul maxim | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
