Bucșă cilindrică INA EGB2830-E50-Y

Bush

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:EGB2830-E50-Y
Rubix:d335384
Producator:0702299450000
EAN:4012802760088
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior28 mm
Diametrul exterior32 mm
Lățime30 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : EGB2830-E50-Y INA - INA EGB2830-E50-Y METAL/POLYMER COMPOSITE PLAIN BUSH LOW-MAINTENANCE I


Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Puncte forte

Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties. Chemical reactivity of zero.

Aplicații

For smooth bearing.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate33,83 g
Diametrul interior28 mm
Diametrul exterior32 mm
Lățime30 mm
Serieegb..-e50
  • Disponibil – Data livrării la cerere