Bucșă cilindrică INA EGB3530-E40-Z

Bush

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:EGB3530-E40-Z
Rubix:99204
Producator:0696376520000
EAN:4012802858594
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior39 mm
Lățime30 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : EGB3530-E40-Z INA - INA BUCSA EGB 3530 E40 Z


Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing

Puncte forte

E50 with reduced maintenance in polyoxymethylene, not sensitive to loads and shock-proof.

Aplicații

For smooth bearing.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate51,69 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior39 mm
Lățime30 mm
Serieegb..-e40
  • Disponibil