Referințe
Kipp:K0736.91008
Rubix:d399159
EAN:4059245012992



Detalii produs : 03089-91008 KIPP - 03089-91008 KIPP
BUSH HARDENED SIZE:2 D1=10 STAINLESS
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 8 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 13.5 mm |
| Diametrul forajului | 8 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere