Referințe
SKF:PRMF 657060
Rubix:d734661
Producator:116222
EAN:7316571397405

Detalii produs : PRMF 657060 SKF - PRMF 657060 SKF
Plain bearing Bushing Plain bearings (encl. spherical plain bearings)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 280,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 70 mm |
| Lățime | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
