Referințe
SKF:PCM 141615 E
Rubix:d739025
EAN:7316571896069

Detalii produs : PCM 141615 E SKF - SKF PCM 141615 E STRAIGHT BUSHING
Plain bearing Bushing Plain bearings (encl. spherical plain bearings)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5,2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 14 mm |
| Diametrul exterior | 16 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Serie | pcm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere