Referințe
SKF:PCM 150155100 E
Rubix:d1306022
EAN:7316572201893



Detalii produs : PCM 150155100 E SKF - CYLINDRICAL BUSH SKF PCM 150155100 E
Plain bearing Bushing Plain bearings (encl. spherical plain bearings)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 896,7 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 150 mm |
| Diametrul exterior | 155 mm |
| Lățime | 100 mm |
| Serie | pcm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
