Șaibă axială SKF PCMW 386201.5 E

Bushings, thrust washers and strips

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:PCMW 386201.5 E
Rubix:d734605
EAN:7316573394594
SKF THRUST WASHER PCMW 386201,5 E

rezumat tehnic

Diametrul interior38 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime1.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : PCMW 386201.5 E SKF - PCMW 386201.5 E SKF


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate20,8 g
Diametrul interior38 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime1.5 mm
Grosime1.5 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Temperatura minimă-200 °C
Temperatura maximă250 °C
Sarcină statică de bază, axială - C0a465000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere