Referințe
SKF:PSM 061208 A51
Rubix:d734556
Producator:160566
EAN:7316571788944

Detalii produs : PSM 061208 A51 SKF - PSM 061208 A51 SKF
Sintered bushing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 6 mm |
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Serie | psm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
