Referințe
SKF:PSM 142012 A51
Rubix:d1303869
Producator:160583
EAN:7316571789132

Detalii produs : PSM 142012 A51 SKF - CYLINDRICAL BUSH SKF PSM 142012 A51
Sintered bushing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 14 mm |
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Serie | psm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
