Referințe
SKF:PSM 253235 A51
Rubix:d734557
Producator:160618
EAN:7316571789767

Detalii produs : PSM 253235 A51 SKF - PSM 253235 A51 SKF
Sintered bushing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 73 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 35 mm |
| Serie | psm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
