Cheie de deschidere fixă și variabilă Elesa+Ganter DIN 1810-A80-90
C-Spanner, Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:DIN 1810-A80-90
Rubix:d606162
Producator:DIN 1810-A80-90
EAN:4045525071780




Detalii produs : 1810-A80-90 ELESA+GANTER - 1810-A80-90 ELESA+GANTER
C-Spanner, Steel
Informații tehnice
atribute
| Deschidere | 90 |
|---|---|
| Lungime | 280 mm |
| Tip | cheie cu cârlig |
| Finisare | oțel |
| Diametru | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
