Vestă cu vizibilitate ridicată Portwest ROCKW-C476YNRM

C476 - Warsaw Executive Vest

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Portwest:ROCKW-C476YNRM
Rubix:d1204263
Producator:ROCKW-C476YNRM
brand logo

rezumat tehnic

Culoaregalben
Mărimem
Culoare secundarăfără culoare secundară

Detalii produs : ROCKW-C476YNRM PORTWEST - HIGH VISIBILITY WAISTCOAT PORTWEST ROCKW-C476YNRM


Contrast panels for protection against dirt. Front zip opening for easy access. 7 pockets for ample storage. Two lower patch pockets. Phone and pen holder pocket. Dual ID holder allows use of both portrait and landscape ID card display. Radio loop for easy clipping of a radio. D-ring for keys or ID cards. Certified to EN ISO 20471 after 50x washes. CE certified. Retail bag which aids presentation for retail sales.
EN ISO 20471 Class 1

Informații tehnice


atribute
Culoaregalben
Mărimem
Culoare secundarăfără culoare secundară
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime

Culoare secundară