Mâner Elesa+Ganter GN 725-86-M6-HT
Cabinet U handles temperature resistant up to 200 °C, Plastic
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 725-86-M6-HT
Rubix:d581636
Producator:725-86-M6-HT





Detalii produs : GN 725-86-M6-HT ELESA+GANTER - GN 725-86-M6-HT ELESA+GANTER
Cabinet „U“ handles GN 725 are known for their good design and the well proven eliptical profile. They meet the demand from an ergonomical angle.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 45 g |
|---|---|
| Lungime | 86 mm |
| Material/finisare | Plastic |
| Diametru | 86 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere