Bandă transpirație 3M 82501-00000CP
Căciulă 3M™ seria H8, închidere cu clichet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
3M:82501-00000CP
Rubix:d786496
Producator:7000144936
EAN:5015415102428





Detalii produs : 82501-00000CP 3M - 3M 7000144936 H8 HEADGEAR RATCHET HEADBAND 82501-00000CP
Această cască de protecție 3M™ seria H8 cu sistem de închidere cu clichet este concepută pentru a oferi o protecție fiabilă și confortabilă în mediile de lucru industriale. Cu o carcasă frontală din material termoplastic de înaltă densitate, această cască este deosebit de rezistentă la impact, indiferent de condițiile de temperatură. Se distinge prin sistemul său de închidere cu clichet, care permite o ajustare ușoară și precisă, garantând un confort optim pentru utilizator. Ideală pentru protecția împotriva riscurilor mecanice și a anumitor proiectări, casca 3M H8 este o alegere sigură și eficientă pentru profesioniști.
Caracteristici:
Această cască este echipată cu o carcasă frontală din termoplastic de înaltă densitate, oferind o rezistență maximă la impact, indiferent de temperatură. Închiderea cu clichet permite o ajustare ușoară a circumferinței capului, în timp ce rotița de strângere oferă un confort sporit și o fixare adaptată. Sistemul de fixare are cinci poziții de reglare, permițând o ajustare precisă a înălțimii, pentru a se adapta la diferitele morfologii ale utilizatorilor. Casca este, de asemenea, echipată cu un sistem de înlocuire a vizierii, simplificând operațiunile de întreținere și prelungind durata de viață a acesteia.
Specificații:
• Material: termoplastic de înaltă densitate
• Închidere: cu clichet și rotiță de strângere
• Poziții de reglare: cinci poziții pentru ajustare precisă
• Greutate: 22 g
• Mărime: reglabilă pentru a se adapta tuturor tipurilor de cap
• Sistem de înlocuire ușoară a vizierii
• Protecție împotriva riscurilor mecanice și a proiecțiilor de particule solide (metal, lemn)
• Marcaj B - rezistență la impacturi cu energie medie (120 m/s)
• Fără componente metalice
• Compatibil cu alte echipamente de protecție individuală (EPI)
B Standarde:B
Această cască 3M este conformă cu Directiva Consiliului European 89/686/CEE și cu standardul EN 166. A fost testată și aprobată de organismul notificat INSPEC (nr. 0194), garantând o protecție optimă împotriva riscurilor mecanice, inclusiv a stropirii cu lichide, a metalului topit și a solidelor fierbinți.
Informații despre marcă:
3M este o companie globală inovatoare, prezentă în diverse sectoare industriale, de la siguranța personală la îngrijirea sănătății și electronică. Cu peste 100 de ani de experiență, 3M se angajează să îmbunătățească calitatea vieții oferind soluții tehnologice avansate. Marca este cunoscută pentru produsele sale de înaltă calitate, care răspund nevoilor profesioniștilor din întreaga lume. 3M dezvoltă echipamente de protecție individuală (EPI) pentru a garanta siguranța și confortul lucrătorilor, respectând în același timp cele mai stricte standarde de siguranță.
Caracteristici:
Această cască este echipată cu o carcasă frontală din termoplastic de înaltă densitate, oferind o rezistență maximă la impact, indiferent de temperatură. Închiderea cu clichet permite o ajustare ușoară a circumferinței capului, în timp ce rotița de strângere oferă un confort sporit și o fixare adaptată. Sistemul de fixare are cinci poziții de reglare, permițând o ajustare precisă a înălțimii, pentru a se adapta la diferitele morfologii ale utilizatorilor. Casca este, de asemenea, echipată cu un sistem de înlocuire a vizierii, simplificând operațiunile de întreținere și prelungind durata de viață a acesteia.
Specificații:
• Material: termoplastic de înaltă densitate
• Închidere: cu clichet și rotiță de strângere
• Poziții de reglare: cinci poziții pentru ajustare precisă
• Greutate: 22 g
• Mărime: reglabilă pentru a se adapta tuturor tipurilor de cap
• Sistem de înlocuire ușoară a vizierii
• Protecție împotriva riscurilor mecanice și a proiecțiilor de particule solide (metal, lemn)
• Marcaj B - rezistență la impacturi cu energie medie (120 m/s)
• Fără componente metalice
• Compatibil cu alte echipamente de protecție individuală (EPI)
B Standarde:B
Această cască 3M este conformă cu Directiva Consiliului European 89/686/CEE și cu standardul EN 166. A fost testată și aprobată de organismul notificat INSPEC (nr. 0194), garantând o protecție optimă împotriva riscurilor mecanice, inclusiv a stropirii cu lichide, a metalului topit și a solidelor fierbinți.
Informații despre marcă:
3M este o companie globală inovatoare, prezentă în diverse sectoare industriale, de la siguranța personală la îngrijirea sănătății și electronică. Cu peste 100 de ani de experiență, 3M se angajează să îmbunătățească calitatea vieții oferind soluții tehnologice avansate. Marca este cunoscută pentru produsele sale de înaltă calitate, care răspund nevoilor profesioniștilor din întreaga lume. 3M dezvoltă echipamente de protecție individuală (EPI) pentru a garanta siguranța și confortul lucrătorilor, respectând în același timp cele mai stricte standarde de siguranță.
3M™ Headgear helps provide reliable face protection and is compatible with 3M™ WP-Series Faceshields
Puncte forte
• Protecție optimă: casca din material termoplastic de înaltă densitate oferă o rezistență excelentă la impacturi și la proiectarea de particule solide.
• Confort ajustabil: datorită rotiței de strângere și celor cinci poziții de reglare, această cască se adaptează perfect tuturor tipurilor de morfologie.
• Ușurință în utilizare: sistemul de înlocuire a vizierii simplifică întreținerea și prelungește durata de viață a produsului.
• Greutate redusă: cu o greutate de doar 22 g, această cască este confortabilă de purtat pe perioade lungi de timp.
• Compatibilitate cu alte EIP: concepută pentru a se integra ușor cu alte echipamente individuale de protecție.
• Adaptată mediilor dificile: rezistentă la variațiile de temperatură și la condițiile industriale exigente.
• Confort ajustabil: datorită rotiței de strângere și celor cinci poziții de reglare, această cască se adaptează perfect tuturor tipurilor de morfologie.
• Ușurință în utilizare: sistemul de înlocuire a vizierii simplifică întreținerea și prelungește durata de viață a produsului.
• Greutate redusă: cu o greutate de doar 22 g, această cască este confortabilă de purtat pe perioade lungi de timp.
• Compatibilitate cu alte EIP: concepută pentru a se integra ușor cu alte echipamente individuale de protecție.
• Adaptată mediilor dificile: rezistentă la variațiile de temperatură și la condițiile industriale exigente.
Aplicații
Această bonetă este ideală pentru mediile de lucru în care protecția împotriva riscurilor mecanice și a proiecțiilor de particule solide este esențială. Este potrivită în special pentru lucrătorii din sectoarele construcțiilor, metalurgiei, atelierelor de fabricație și laboratoarelor, precum și pentru operațiunile de turnătorie și întreținere industrială. Oferind o protecție fiabilă și un confort ajustabil, această cască contribuie la reducerea riscului de accidentare și îmbunătățește productivitatea lucrătorilor de pe teren.
Informații tehnice
atribute
| Material de bază | polietilenă |
|---|---|
| Culoare | gri |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere