Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace SKF K 81136 M
CAGE A RLX K 81114 TN SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:K 81136 M
Rubix:d1278258
Producator:197196
EAN:7316572197011

Detalii produs : K 81136 M SKF - NEEDLE ROLLER BEARING CAGE AND ROLLER ASSEMBLY SKF K 81136 M
roller bearing needle for Cylindrical stop
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 800 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 180 mm |
| Diametrul exterior | 225 mm |
| Lățime | 14 mm |
| Serie | k |
| Cușcă | alamă |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
