• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(86.829)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Adezivi si materiale de etansare pentru instalare si etansare(528)
    • Adezivi pentru fixare(112)
    • Accesorii pentru adezivi(217)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Adezivi
    4. Accesorii pentru adezivi
    5. Produse de curatare pentru adezivi
    6. Curățător de suprafețe

    Curățător de suprafețe Calgonit 1053 1L

    Calgonit 1053

    Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

    Referințe

    Calgonit:1053 1L
    Rubix:d834759
    Producator:1053 1L
    brand logo

    rezumat tehnic

    Capacitate1000 ml

    Documente

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Capacitate1000 ml
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Capacitate

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Curățător de suprafețe Calgonit 1053 10L31627-AA AMBERSIL - SURFACE CLEANER AMBERSIL 31627Curățător de suprafețe Calgonit 4902 500MLCurățător de suprafețe Calgonit 1012 1KGCurățător de suprafețe Calgonit 5605 25KG31552-AA AMBERSIL - SURFACE CLEANER AMBERSIL 31552Curățător de suprafețe Calgonit 1030 10KGCurățător de suprafețe Calgonit 1012 10KG7070X400ML - 88365 LOCTITE CURATITOR ECOL 7070/400MLVHBTISSU 3M - 3M VHB CLEANING TISSUES 7000071715Curățător de suprafețe Calgonit 1032 10KG30241-AA AMBERSIL - SURFACE CLEANER AMBERSIL 30241Curățător de suprafețe Calgonit 4940 5LCurățător de suprafețe Calgonit 1011 10LCurățător de suprafețe Calgonit 4940 10L
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut