Elemente de oprire sau de închidere - Ax de indexare Elesa+Ganter GN 612.2-10-20-B
Cam action indexing plungers, flange for surface mounting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 612.2-10-20-B
Rubix:d595657
Producator:GN 612.2-10-20-B
EAN:4045525311473





Detalii produs : 612.2-10-20-B ELESA+GANTER - 612.2-10-20-B ELESA+GANTER
Cam action indexing plungers GN 612.2 are used in cases where the locking pin must not protrude all the time. By rotating the lock through 180° the locking pin withdraws itself. A notch keeps the plunger in this position.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 173 g |
|---|---|
| Diametrul pinului | 10 mm |
| Formă | b |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
