Pârghie excentrică Kipp K0646.1531105X20
Cam lever with plastic gripwith external thread, steel or stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0646.1531105X20
Rubix:d863467
EAN:4059245029839



Detalii produs : K0646.1531105X20 KIPP - ECCENTRIC LEVER KIPP K0646.1531105X20
CAM LEVER SIZE:2 M10X50 POLYAMIDE,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 30 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Forța de prindere | 2500 N |
| Lungime | 79.6 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Diametrul firului | 18.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere