Pârghie excentrică Kipp K0789.1502205X30
Cam levers adjustable external thread, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0789.1502205X30
Rubix:d835372
EAN:4059245209224



Detalii produs : K0789.1502205X30 KIPP - ECCENTRIC LEVER KIPP K0789.1502205X30
CAM LEVER ADJUSTABLE SIZE:1 M06X40
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 75 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Forța de prindere | 4000 N |
| Lungime | 79.2 mm |
| Înălțime | 14.5 mm |
| Diametrul firului | 18.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere